M-Creative
よりもどし付リードヘッド
E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。
ねじ径
M10
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871045
P-41055-02
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください