曜日別特売
P-41055-02 よりもどし付リードヘッド M-Creative 79871045

P-41055-02 よりもどし付リードヘッド M-Creative 79871045
P-41055-02 よりもどし付リードヘッド M-Creative 79871045

よりもどし付リードヘッドP-41055-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79871045
品番
P-41055-02
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。

ねじ径
M10
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする