八角ミラー ウォールミラー
おしゃれに飾れる開運八角ミラー L
色んなシーンで活躍するシンプルデザイン
ウォールミラーとして使える適度な大きさ
壁掛け用フック
ナチュラルフレーム
- 付属品
- 吊り下げ用紐1本
- 仕様
- L 壁掛け ミラー 八角 ゴールド
- 材質
- 2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF
- 質量(g)
- 660
- 寸法(cm)
- 33.2×1.8×33.2
- アズワン品番
- 54-1474-66
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
理美容小物 の新着商品
カテゴリ






























