曜日別特売

アイビル プロケアケープ

アイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズアイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズアイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズアイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズアイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズアイビル プロケアケープ - トリコインダストリーズ

「シャンプー台が使えない」をこれ1枚で解決!
アイビル プロケアケープは、車いすの方や妊婦さん、腰や首に不安がある方など、通常のシャンプー台の利用が難しい方にも配慮した機能性ケープです。
ワイヤー構造と吸盤で水の流れを作り、いつもの洗面台をまるでプロの洗い場のように活用できます。
首元には柔らかなシリコン素材を採用し、ベルクロで細かくサイズ調整が可能。
防水仕様のEVAコーティングで水や汚れを弾き、使用後のお手入れも簡単です。向きを変えることでバックシャンプー、フロントシャンプーの両方に対応。
さらに重量はわずか150gと超軽量で、専用バッグ付きなので訪問美容にも持ち運びやすいのが魅力。
美容師・訪問美容師の施術をサポートするだけでなく、ご自宅や施設での快適なヘアケア環境づくりにもおすすめのアイテムです。

付属品
持ち運びポーチ
材質
ナイロン、EVA、ポリエステル
質量(g)
150
本体寸法(mm)
740×640
首廻り(cm)
21~52
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866529CC-25K01
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする