曜日別特売

ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック

ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデックウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック - パラデック

無垢材の木枠フレームを使用しています。
シンプルでスタイリッシュなミラーです。
裏面には壁掛け用の穴があいています。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーです。

材質
天然木(パイン)、3mm厚銀引ミラー、MDF
質量(kg)
1.63
直径(Φcm)
46.5
厚さ(cm)
3.4
内容量
1個
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870117AC-460BR54-1474-67
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79870135AC-460NA54-1474-68
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする