曜日別特売
AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135

AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135
AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135
AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135
AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135
AC-460NA ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック パラデック 79870135

ウォールミラー 丸型 木製フレーム 直径46.5cm アコウスティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
54-1474-68
注文コード
79870135
品番
AC-460NA
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

無垢材の木枠フレームを使用しています。
シンプルでスタイリッシュなミラーです。
裏面には壁掛け用の穴があいています。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーです。

アズワン品番
54-1474-68
仕様
ナチュラル
材質
天然木(パイン)、3mm厚銀引ミラー、MDF
質量(kg)
1.63
直径(Φcm)
46.5
厚さ(cm)
3.4
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする