曜日別特売

俺のカゴ台車

俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常俺のカゴ台車 - 五常

割れにくい床板樹脂・ゴム跡が目立ちにくいグレーキャスターを使用。とても使いやすいカゴ台車です。
これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
4.1kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。

材質
本体部:スチール、荷台部:樹脂(4.1kg強化タイプ)
色
本体:ブラック
積載荷重(kg)
500
キャスター
150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1455
自重(kg)
約48
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876636kdgo-1043
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,200/税込¥7,920
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする