電動昇降台車「昇降太郎 」
簡単操作でトラックへの積み下ろしが格段によくなる電動油圧式リフトカートです。全長120cm×幅75cmの広々プラットフォームが、時間と労力を大幅に節約。重量物運搬の負担を軽減し、作業効率を飛躍的に向上させます。
最大300kgの耐荷重。高い強度と長期的な安定性を誇り、重量物の扱いでも安心です。粉体塗装を施しているため錆びにくく、過酷な環境下でも耐久性を発揮します。
- 用途
- 【多彩なシーンで活躍】
家庭のガレージでの大物収納から、工場倉庫物流センタースーパーマーケットなどの業務現場まで、幅広いシーンでご利用いただけます。コンパクトに収納できるため、トラックに常備しても邪魔になりません。人手不足や腰痛予防にも効果的です。油圧式リフトテーブルカートは、高い積載能力と強力な操作性を備え、効率的にトラックへ荷物の積み下ろしが可能です。
- 内容量
- 1台
注意
※法人様送りのみ。個人宅配不可。※車上での受け渡しになります。
※重量物のため、荷受けにはフォークリフト等が、必ず必要になります。(お客様ご自身でご用意お願いします)
※沖縄・離島へのお届けは不可となります。
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。
※梱包状態が木箱の為、バール等で開封となります。(お客様ご自身でご用意お願いします)
※バッテリーは、本体に取り付けてあります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ




























