曜日別特売

マイクロアプリケーター綿棒 レギュラー 100本入 歯科 まつ毛ケア

マイクロアプリケーター綿棒 レギュラー 100本入 歯科 まつ毛ケア - bitstrong(ビットストロング)マイクロアプリケーター綿棒 レギュラー 100本入 歯科 まつ毛ケア - bitstrong(ビットストロング)

・ハンドル先端のくびれ部分を曲げ、適当な角度を付けることができます。
・底面の孔から適量を取り出せるスタンド式のケース入りです。
・植毛部は、Φ2.5×3.5mmで、液含みが良く、一度に広い範囲に薬剤を塗布や拭き取りできます。

用途
・歯科用品として、液剤、低粘度剤の塗布に使用できます。
・まつ毛美容用品として、まつ毛の洗浄、薬液の塗布に使用できます。
材質
ナイロン(植毛部)・PP(ハンドル)
色
スカーレットまたはターコイズブルー
質量(g)
0.6(綿棒)、94(綿棒100本+ケース)
サイズ(mm)
Φ3.2×100(綿棒)、Φ50×114(ケース)
内容量
1個
注意
※ハンドル部がスカーレットまたはターコイズブルーに着色されていますが、色の選択はできません。
※画像には、色が異なる他のサイズの製品も表示されています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876661D-SWAB-R
¥480
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする