曜日別特売

弱酸性次亜塩素酸ジアファイン 200ppm 20L

弱酸性次亜塩素酸ジアファイン 200ppm   20L - 東洋総業

塩酸などの中和剤を一切使用せず、成分は純水と次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)のみで生成され99.9%「水」でつくられた安心・安全な次亜塩素酸です。

内容量
1個(20L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086471-
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする