LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形
- その他
- 【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)
- セット内容
- EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)
- 材質
- 本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト
- 質量(kg)
- 8.7
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 消費電力(W)
- (200V)75.9
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数
- Ra83
- 周波数
- 50/60Hz共用
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色(5000K)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)201.5
- 光束(Lm)
- 15300
- グリーン購入法
- 適合
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1組
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ





















