曜日別特売
EXIL7083SA9B-22 LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形 岩崎電気 79880179

サンプル画像

LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79880179
品番
EXIL7083SA9B-22
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
その他
【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)
セット内容
EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)
8.7
色
グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)75.9
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)201.5
光束(Lm)
15300
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする