LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼白色 ダウンタイプ
- 付属品
- M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱
- その他
- 【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)
- 材質
- 【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)
- 質量(kg)
- 3.7
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+40
- 消費電力(W)
- (200V)15.8
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- レンズ
- ポリカーボネート
- 平均演色評価数
- Ra80
- 周波数
- 50/60Hz共用
- 保護等級
- IP55
- 光源色
- 昼白色(5000K)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)120.2
- 最大風速(m/s)
- 60
- 光束(Lm)
- 1900
- 口出線(mm)
- ラバーシースケーブル(器具外650
- グリーン購入法
- 適合
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
注意
※この器具は下向き専用です。※口出線の接続は注意事項に従ってください。
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ











