LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06115711MY-N450532/N ABZ30.4 (200V時)159.2 (200V時)4840昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06115738MY-N470532/W ABZ40.3 (200V時)158.8 (200V時)6400白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,500
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06115756MY-N450532/W ABZ30.4 (200V時)155.9 (200V時)4740白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06115772MY-N430432/N ABZ18.9 (200V時)157.6 (200V時)2980昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06115781MY-N430432/W ABZ18.9 (200V時)153.4 (200V時)2900白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06115869MY-N470532/N ABZ40.3 (200V時)159.3 (200V時)6420昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,500
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする