直管LEDランプ
既設器具を活かした取付。器具をそのまま使ってランプ交換でLED化が可能です。_x000D_
既設器具まるごとの交換に比べ、コストの削減に。天井の補修が不要なので、コストや作業時間を削減できます。_x000D_
蛍光ランプと同等の明るさなのに、高効率で省エネ。同等の明るさの従来蛍光ランプと比較し、消費電力を約68%削減します。_x000D_
回路部に多彩な保護機能を搭載。過昇温度保護機能、過電圧保護機能、過電流保護機能を搭載しました。_x000D_
電源部に金属部品を採用。発熱部(電源周辺)を不燃物で囲うことにより、万が一発火しても外郭に変形などの影響を及ぼさないため落下等のリスクも抑えられます。_x000D_
外郭には難燃性樹脂を採用。口金周辺にはPBT、発光部はPCなど難燃グレードの高い樹脂を採用しました。_x000D_
電磁ノイズに対応(CISPRJ15準拠)。ラジオなど他の機器への影響を考慮しています。
- 質量(g)
- 245
- 定格電圧(V)
- AC100-242
- 口金
- G13
- 管径×長さL(mm)
- 25.5×1198(口金長さを除く)
- 平均演色評価数(Ra)
- 86
- 色温度(K)
- 5000
- 寿命
- 設計:60000時間(光束維持率85%)
- 適合安全規格
- JLMA301準拠
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1本
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
















![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05980191-261019-02.jpg)



