曜日別特売
DL-T4251N 直管LEDランプ シャープ 79879978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-T4251N 直管LEDランプ シャープ 79879978
DL-T4251N 直管LEDランプ シャープ 79879978

直管LEDランプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
全光束(Lm)2500
定格消費電力(W)13.8(200V時)
内容量1本注文コード79879978品番DL-T4251N
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

既設器具を活かした取付。器具をそのまま使ってランプ交換でLED化が可能です。_x000D_
既設器具まるごとの交換に比べ、コストの削減に。天井の補修が不要なので、コストや作業時間を削減できます。_x000D_
蛍光ランプと同等の明るさなのに、高効率で省エネ。同等の明るさの従来蛍光ランプと比較し、消費電力を約68%削減します。_x000D_
回路部に多彩な保護機能を搭載。過昇温度保護機能、過電圧保護機能、過電流保護機能を搭載しました。_x000D_
電源部に金属部品を採用。発熱部(電源周辺)を不燃物で囲うことにより、万が一発火しても外郭に変形などの影響を及ぼさないため落下等のリスクも抑えられます。_x000D_
外郭には難燃性樹脂を採用。口金周辺にはPBT、発光部はPCなど難燃グレードの高い樹脂を採用しました。_x000D_
電磁ノイズに対応(CISPRJ15準拠)。ラジオなど他の機器への影響を考慮しています。

定格消費電力(W)
13.8(200V時)
全光束(Lm)
2500
エネルギー消費効率(Lm/W)
181.1
質量(g)
245
定格電圧(V)
AC100-242
口金
G13
管径×長さL(mm)
25.5×1198(口金長さを除く)
平均演色評価数(Ra)
86
色温度(K)
5000
寿命
設計:60000時間(光束維持率85%)
適合安全規格
JLMA301準拠
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする