LEDテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ)
固定用両面テープ付(背面)
断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
全点灯
セット内容:テープライト本体・エンドキャップ(2個)
切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
- 材質
- PVC
- 色
- クールホワイト(C)
- 質量(g)
- 210
- 長さ(m)
- 4
- 本体寸法(mm)
- 11×4000×4
- 定格消費電力(W)
- 60
- 定格入力電圧(V)
- DC24V
- 制御
- 【発光】全点灯のみ
- 周波数
- 50/60Hz
- 色温度
- 6000K(±300)
- 定格入力電流(A)
- 1.5
- 駆動方式
- AC-DCアダプタ方式
- 使用環境条件
- 0~40℃ 常湿
- LED使用数(個)
- 576
- 間隔(mm)
- 【LED】7
- 発光効率(Lm/W)
- 100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1巻(4m)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。(下記参照)
※・変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC
※・AC-DCアダプタ:PAD-80W-A
仮設装飾用ライト の新着商品
カテゴリ









![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)















