曜日別特売

LEDテープライト

LEDテープライト - JEFCOM(ジェフコム)LEDテープライト - JEFCOM(ジェフコム)

スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ)
固定用両面テープ付(背面)
断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
全点灯
切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
2mにはエンドキャップが付属されておりません。
エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

材質
PVC
色
クールホワイト(C)
質量(g)
110
長さ(m)
2
本体寸法(mm)
11×2000×4
定格消費電力(W)
36
定格入力電圧(V)
DC24V
制御
【発光】全点灯のみ
周波数
50/60Hz
色温度
6000K(±300)
定格入力電流(A)
1
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用環境条件
0~40℃ 常湿
LED使用数(個)
288
間隔(mm)
【LED】7
発光効率(Lm/W)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1巻(2m)
関連資料:(1.44MB)取扱説明書:(3.59MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。(下記参照)
※・変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC
※・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880188STM-TN01-02C
¥10,000
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする