曜日別特売

組立式歩廊架台 両階段キット

組立式歩廊架台 両階段キット - ネグロス電工組立式歩廊架台 両階段キット - ネグロス電工

キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

用途
製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
種別
両階段キット
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1台
注意
※塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)が使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法L
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879138STP5575-1001280750
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79879147STP55150-10020301500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79879235STP55125-10017801250
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79879461STP5550-1001030500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79879470STP55100-10015301000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする