組立式歩廊架台

組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

用途
製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
種別
両階段キット
材質/仕上
鋼板/溶融亜鉛めっき仕上げ
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
ステップ数(段)
3
内容量
1台
注意
※塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)が使用できます。
全10種類を絞り込む
高さ調整範囲(mm)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
天板寸法(長さ×幅)(mm)
寸法A
高さ調整範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879050STP8575750×5001810850~900
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879068STP551001000×5001530850~900
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879120STP551501500×5002030550~600
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879217STP5575750×5001280850~900
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879251STP5550500×5001030850~900
¥93,980
¥103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879269STP851501500×5002560850~900
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879348STP851001000×5002060850~900
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879375STP851251250×5002310850~900
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879391STP551251250×5001780850~900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79879479STP8550500×5001560850~900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする