曜日別特売
STP55150 組立式歩廊架台 ネグロス電工 79879120

STP55150 組立式歩廊架台 ネグロス電工 79879120
STP55150 組立式歩廊架台 ネグロス電工 79879120

組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
高さ調整範囲(mm)
550~600
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1500×500
寸法A
2030
注文コード
79879120
品番
STP55150
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

用途
製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1500×500
寸法A
2030
高さ調整範囲(mm)
550~600
種別
両階段キット
材質/仕上
鋼板/溶融亜鉛めっき仕上げ
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
ステップ数(段)
3
注意
※塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)が使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする