曜日別特売

組立式歩廊架台 片階段キット

組立式歩廊架台 片階段キット - ネグロス電工組立式歩廊架台 片階段キット - ネグロス電工

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

用途
製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
種別
片階段キット
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L
500
内容量
1台
注意
※塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)が使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79879226STP8550S1030
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79879339STP5550S765
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする