ネグロス電工
改修工事ケーブル用表示テープ
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
色
【下地】白、【印刷】黄・黒
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
60
内容量
1巻
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいに拭き取ってからご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※屋外では使用しないでください。退色、剥がれの原因となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79879059
ST3CM
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください