曜日別特売
ST3CM 改修工事ケーブル用表示テープ ネグロス電工 79879059

改修工事ケーブル用表示テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79879059
品番
ST3CM
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。

色
【下地】白、【印刷】黄・黒
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
60
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいに拭き取ってからご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※屋外では使用しないでください。退色、剥がれの原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする