曜日別特売

サイドミラー 84年 FRR

サイドミラー 84年 FRR - カシムラ
材質
ポリプロピレン黒
取付
ピボット式LP-12
外寸(mm)
175×330
取付サイズ
18mm球
適合車種
フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t
曲率半径
800
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79898291KM10-150
¥5,000
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする