カシムラ
サイドミラー 84年 FRR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79898291
品番
KM10-150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン黒
取付
ピボット式LP-12
外寸(mm)
175×330
取付サイズ
18mm球
適合車種
フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t
曲率半径
800