空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚
静電気の悩みを解決!静電気を防止してくれるゴミ袋。
電気が発生しにくい加工でシュレッダーのゴミの巻上げ防止に!
かさばりやすいシュレッダーごみも空気穴付きでごみを圧縮してコンパクトにまとめやすいです。
- 厚さ(mm)
- 0.035(1枚あたり)
- 色
- 半透明
- 入数(枚)
- 200
- 容量(L)
- 90
- 縦(cm)
- 100
- 素材
- 低密度ポリエチレン
- 横(cm)
- 90
- 内容量
- 1ケース(20冊×10枚)
注意
※約4cm間隔で空気穴が開いています。※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
















