曜日別特売
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589

SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589
SD99 空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚 ハウスホールドジャパン 79891589

空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
79891589
品番
SD99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

静電気の悩みを解決!静電気を防止してくれるゴミ袋。
電気が発生しにくい加工でシュレッダーのゴミの巻上げ防止に!
かさばりやすいシュレッダーごみも空気穴付きでごみを圧縮してコンパクトにまとめやすいです。

厚さ(mm)
0.035(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
200
容量(L)
90
縦(cm)
100
素材
低密度ポリエチレン
横(cm)
90
注意
※約4cm間隔で空気穴が開いています。
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする