Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) ハンターグリーン
Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。
独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。
滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。
ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。
トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。
オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。
プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。
Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。
優れた排水・通気性能
滑りにくい表面構造
床面・荷台・機材を保護
連結式で自由にサイズ調整可能
柔らかくカット加工し易い
高耐久・耐薬品設計
12色展開
- 用途
- トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど
- 仕様
- エッジピース
- 寸法(cm)
- 30×5
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ























![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)


![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09126857-241206-02.jpg)
![”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82607546-260821-02.jpg)