ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット

ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事ガレージタイル 耐荷重10t 20枚セット - 万方商事

取り外しができるジョイント式のガレージタイルです。特別な工具不要の簡単組み立て。配色パターンは自由自在なので、買い足して拡張可能です。優れた耐荷重・耐衝撃性。滑りにくく、汚れにくく通気性があり、排水も可能です。汚れてもさっと拭き取れます。屋内と屋外どちらでも使用可能です。

用途
滑り止め、汚れ防止に。
質量(kg)
8.6
サイズ
(約)39.5cm×39.5cm×1.7cm
耐荷重
10t
入数
20枚
内容量
1セット(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
sg302 0576572005765720sg302レッド
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sg302 0576572905765729sg302ダークグレー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sg302 0576573805765738sg302イエロー
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sg302 0576574705765747sg302ブルー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sg302 0576575605765756sg302グリーン
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05765772sg302ブラック
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする