ダイライト
ダイライト台車付角槽
トラスコ品番
135-1099
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
台車付き
容量(L)
150
外寸法・高さ(mm)
569
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
715
有効内寸法・間口(mm)
655
有効内寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・高さ(mm)
554
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102517
R150K
¥
72,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0