”TB型コンテナ”

”TB型コンテナ” - セキスイ

使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。

トラスコ品番
836-2527
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
容量(L)
3
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
225
外寸法・間口(mm)
135
有効内寸法・間口(mm)
108
有効内寸法・奥行(mm)
174
有効内寸法・高さ(mm)
115
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880651TB-3 Y
¥2,190
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする