角型高比重対応タンクZH型

角型高比重対応タンクZH型 - ダイライト
材質
ポリエチレン(PE)
色
濃いグレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
肉厚(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102499ZH300557-1453【タンク本体】885300【タンク本体】10(標準肉厚)【タンク本体】950
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
80102569ZH200557-1455【タンク本体】855200【タンク本体】9(標準肉厚)【タンク本体】895
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80102596ZH100557-1458【タンク本体】695100【タンク本体】7(標準肉厚)【タンク本体】735
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80102621ZH500557-1461【タンク本体】1000500【タンク本体】10(標準肉厚)【タンク本体】1065
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
80102648ZH50557-1451【タンク本体】57550【タンク本体】5.3(標準肉厚)【タンク本体】615
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする