RP型角槽 耐熱用

RP型角槽 耐熱用 - ダイライト
トラスコ品番
135-1066
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1000
外寸法・高さ(mm)
730
外寸法・奥行(mm)
1240
外寸法・間口(mm)
1700
有効内寸法・間口(mm)
1580
有効内寸法・奥行(mm)
1100
有効内寸法・高さ(mm)
590
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102657RP-1000
¥340,000
¥319,800
¥351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする