カップス
KEURIG 専用カプセル サンマルクブレンドコーヒー
パンとの相性にこだわった深い味わいとすっきりとした後味に仕上げました。
仕様
オススメの抽出量:140mL
保存方法
直射日光・高温多湿をさけてください
賞味期限
製造から12か月
原材料
コーヒー豆
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102219
SC1964
オープン
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください