「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
カップス
KEURIG 専用カプセル サンマルクブレンドコーヒー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
80102219
品番
SC1964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パンとの相性にこだわった深い味わいとすっきりとした後味に仕上げました。
仕様
オススメの抽出量:140mL
保存方法
直射日光・高温多湿をさけてください
賞味期限
製造から12か月
原材料
コーヒー豆