カップス
KEURIG 専用カプセル タニタコーヒー
ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸をたっぷり含んだコーヒー。甘みのあるコク深い味わい。
仕様
オススメの抽出量:140mL
保存方法
直射日光・高温多湿をさけてください
賞味期限
製造から12か月
原材料
コーヒー豆
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102271
SC1967
オープン
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください