「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
カップス
KEURIG 専用カプセル タニタコーヒー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
80102271
品番
SC1967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸をたっぷり含んだコーヒー。甘みのあるコク深い味わい。
仕様
オススメの抽出量:140mL
保存方法
直射日光・高温多湿をさけてください
賞味期限
製造から12か月
原材料
コーヒー豆