スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 - amadana(アマダナ)

音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。

材質
外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC
寸法(mm)
幅426×奥行347×高さ70
質量(kg)
4.4
対応
1/10/12インチビニルレコード
機能
33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止
スピーカー
2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)
端子
入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポート
カートリッジ
オーディオテクニカ社製磁気カートリッジ
搭載ドライブ
ベルトドライブ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097985DIO-A003
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする