DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985

DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985
DIO-A003 スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ) 80097985

スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80097985
品番
DIO-A003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。

材質
外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC
寸法(mm)
幅426×奥行347×高さ70
質量(kg)
4.4
対応
1/10/12インチビニルレコード
機能
33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止
スピーカー
2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)
端子
入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポート
カートリッジ
オーディオテクニカ社製磁気カートリッジ
搭載ドライブ
ベルトドライブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする