ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム

ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデック
材質
ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF
色
ゴールド
質量(g)
約 855
アズワン品番
54-1474-44
厚さ(cm)
2
寸法(横×縦)(cm)
約37×37
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100855OCM-37GD
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする