OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855

OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855
OCM-37GD ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム パラデック 80100855

ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80100855
品番
OCM-37GD
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
材質
ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF
色
ゴールド
質量(g)
約 855
アズワン品番
54-1474-44
厚さ(cm)
2
寸法(横×縦)(cm)
約37×37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする