ネットワークカメラ取付金具
吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。
感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。
美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
- 材質
- 表面処理:電気亜鉛めっき
- 色
- 黒
- 適合吊りボルト
- W3/8、W1/2
- 内容量
- 1組
注意
※丸鋼には使用できません。 ※輸送時及び施工時に、擦れ傷や剥がれを生ずる場合がありますが、耐食性能に問題はありません。ご了承願います。
※めっきの状態により、外観の色味に若干の個体差が生ずる場合があります。
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ




















