(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具

(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具 - 日東工業

冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。

材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
取付可能質量(kg)
220以下
内容量
1個
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット
適合ポール径(Φmm)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146218RCPX-717-YA25.2【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□120~170【冷キャビ】(タテ)675~775×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥69,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146227RCPX-1024-YA27.6【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=800mm以上)RCP60-68Y-□ RCP60-69Y-□ RCP60-610Y-□170~240【冷キャビ】(タテ)875~1075×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥70,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146236RCPX-730-YA25.8【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□240~300【冷キャビ】(タテ)675~775×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥75,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146252RCPX-740-YA26.2【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□300~400【冷キャビ】(タテ)675~775×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥77,500
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146261RCPX-1017-YA27.2【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=800mm以上)RCP60-68Y-□ RCP60-69Y-□ RCP60-610Y-□120~170【冷キャビ】(タテ)875~1075×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥69,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146270RCPX-640-TA23.9【冷キャビ】冷キャビ・ポール用1・19インチタテ置タイプ RCP50-565T-□ RCP60-465T-F1N300~400【冷キャビ】(タテ)725×(ヨコ)440~540×(フカサ)580~680
¥77,500
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146279RCPX-1040-YA28.2【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=800mm以上)RCP60-68Y-□ RCP60-69Y-□ RCP60-610Y-□300~400【冷キャビ】(タテ)875~1075×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥77,500
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146288RCPX-724-YA25.6【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□170~240【冷キャビ】(タテ)675~775×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥70,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146297RCPX-630-TA23.5【冷キャビ】冷キャビ・ポール用1・19インチタテ置タイプ RCP50-565T-□ RCP60-465T-F1N240~300【冷キャビ】(タテ)725×(ヨコ)440~540×(フカサ)580~680
¥74,000
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146306RCPX-1030-YA27.8【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=800mm以上)RCP60-68Y-□ RCP60-69Y-□ RCP60-610Y-□240~300【冷キャビ】(タテ)875~1075×(ヨコ)640×(フカサ)680
¥75,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146322RCPX-624-TA23.2【冷キャビ】冷キャビ・ポール用1・19インチタテ置タイプ RCP50-565T-□ RCP60-465T-F1N170~240【冷キャビ】(タテ)725×(ヨコ)440~540×(フカサ)580~680
¥70,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146331RCPX-617-TA22.9【冷キャビ】冷キャビ・ポール用1・19インチタテ置タイプ RCP50-565T-□ RCP60-465T-F1N120~170【冷キャビ】(タテ)725×(ヨコ)440~540×(フカサ)580~680
¥69,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする