曜日別特売

EXYそろばん23桁(フック)

EXYそろばん23桁(フック) - サクラクレパス

新時代のそろばん EXY
一体成型枠使用>>丈夫です
保持しやすいフローティングライン設計
ツゲ色玉は見やすい膨張色で、暗算時の視認性も向上。
位取りシール付き

材質(本体)
そろばん本体:ABS / 玉素材:PS / 竹芯:竹
質量(g)
191.22
奥行(mm)
20
縦(mm)
390
横(mm)
110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114137U-23E-R
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする