サクラクレパス
EXYそろばん23桁(フック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80114137
品番
U-23E-R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
新時代のそろばん EXY
一体成型枠使用>>丈夫です
保持しやすいフローティングライン設計
ツゲ色玉は見やすい膨張色で、暗算時の視認性も向上。
位取りシール付き
材質(本体)
そろばん本体:ABS / 玉素材:PS / 竹芯:竹
質量(g)
191.22
奥行(mm)
20
縦(mm)
390
横(mm)
110