曜日別特売

ながーくかけちゃう おえかきロール

ながーくかけちゃう おえかきロール - サクラクレパス

長く引き出して大きなおえかきができるロール紙です。
個装箱にプラ刃が付いていて、ハサミなしで好きな長さに切れます。
プラ刃は手を切りづらいウェーブカットを施しています。
10m入りの大容量ながら、コンパクトに保管できます。
兄弟や親子、友達と一緒に1つの大きな作品を書くことができます。

材質(本体)
個装箱:紙 / 刃:PP / 紙管:紙
質量(g)
366.4
奥行(mm)
53
縦(mm)
53
横(mm)
310
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113760PBR300
¥900
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする