曜日別特売
PBR300 ながーくかけちゃう おえかきロール サクラクレパス 80113760

ながーくかけちゃう おえかきロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113760
品番
PBR300
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

長く引き出して大きなおえかきができるロール紙です。
個装箱にプラ刃が付いていて、ハサミなしで好きな長さに切れます。
プラ刃は手を切りづらいウェーブカットを施しています。
10m入りの大容量ながら、コンパクトに保管できます。
兄弟や親子、友達と一緒に1つの大きな作品を書くことができます。

材質(本体)
個装箱:紙 / 刃:PP / 紙管:紙
質量(g)
366.4
奥行(mm)
53
縦(mm)
53
横(mm)
310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする