インタリオシャープ05(フック) レッド
シンプルで持ちやすい、金属切削軸シャープペンシルです(芯径0.5mm)
グリップの溝が指を捉えて滑りにくく、シンプルなデザインと持ちやすさを両立しています
人差し指の根元に当たる部分が僅かに反り削られているため、手にフィットして持ちやすく、洗練された印象を与えます
筆記時に手に当たりにくい短めのクリップです
ペン先が細いため、筆記時の視認性に優れています
- 材質(本体)
- 軸:アルミ、クリップ:鉄、 キャップ・先金 :真鍮、 先端パイプ:ステンレス
- 質量(g)
- 40
- 奥行(mm)
- 19
- 縦(mm)
- 168
- 横(mm)
- 47
- 内容量
- 1個
筆記用具 の新着商品
カテゴリ























