曜日別特売

マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式

マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusignマスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 - nusign

深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
独自のマイクロノック機構、三角軸、低重心設計、一体感のあるクリップなど随所にこだわった0.5mmゲルインクボールペン

材質
ABS
質量(g)
12
最大径(Φmm)
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
147×14×12
インク色
黒
替芯
DLI-NPR740-R
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02762826DLI-NPE801GYグレー
オープン
¥1,200
¥1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
02762896DLI-NPE801CWクリームホワイト
オープン
¥1,200
¥1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
02762948DLI-NPE801BKブラック
オープン
¥1,200
¥1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする